Motion
1490408000

SEALMASTER
1490408000

1490408000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28, Autolubrifiante
N° D’ARTICLE MI02294964
N° MFR1490408000
Prix106.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
1490408000

1490408000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28, Autolubrifiante
N° D’ARTICLE MI02294964
N° MFR1490408000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.2810 po
  • Taille du filetage de la tige
    #1/4-28
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFF 4Y
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288724636
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    3200 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CFF
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288724636

Aperçu

Description du fabricant
CFF 4Y
  • Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Goujon Y femelle à filetage externe

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon