Motion
80SK2 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
80SK2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 80 / 1 po pas, fixation SK-2
N° D’ARTICLE MI02295070
N° MFR80SK2 CONN LINK
Prix24.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80SK2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 80 / 1 po pas, fixation SK-2
N° D’ARTICLE MI02295070
N° MFR80SK2 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.398 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.396 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    WSK-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192202

Aperçu

Description du fabricant
80WSK2 LIEN CONN