Motion
A2040SS Lien Conn

TSUBAKI (UST)
A2040SS Conn Link

Maillon de connexion - 40 / 1/2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02295073
N° MFRA2040SS Conn Link
Prix17.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
A2040SS Conn Link

Maillon de connexion - 40 / 1/2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02295073
N° MFRA2040SS Conn Link
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
Votre prix17.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.701 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.248 po
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039187659

Aperçu

Description du fabricant
A2040SS LIEN CONN