Motion
AL466 CL
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 6 x 6 , pas de 0.7500 po, résistance à la rupture de 25800 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02295076
N° MFRAL466 CL
Prix5.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 6 x 6 , pas de 0.7500 po, résistance à la rupture de 25800 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02295076
N° MFRAL466 CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    25800 lb
  • Laçage
    6 x 6
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.409 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.060 po
  • Longueur totale
    1 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.156 po
  • Pas  
    0.500 po
  • Poids
    0.03 lb
  • Largeur entre les plaques extérieures
    1.278 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Série
    2042
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039177773

Aperçu

Description du fabricant
AL466 LIEN CONN