Motion
BL1634 Lien Conn

TSUBAKI (UST)
BL1634 Conn Link

Lien de connexion - 1634 / 2 en pas
N° D’ARTICLE MI02295086
N° MFRBL1634 Conn Link
Prix272.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BL1634 Conn Link

Lien de connexion - 1634 / 2 en pas
N° D’ARTICLE MI02295086
N° MFRBL1634 Conn Link
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
Prix272.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    1634 / 2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.898 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.281 po
  • Longueur totale
    1 pi
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Pas
    2.000 po
  • Hauteur de la plaque
    1.898 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.281 po
  • Poids
    1.89 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Clévis
  • Numéro de chaîne et pas
    1634 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039899224

Aperçu

Description du fabricant
BL1634 LIEN CONN