Motion
C2080HAS  K1 LIEN ROULEAU

TSUBAKI (UST)
C2080HAS K1 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 2080 / 2 po pas
N° D’ARTICLE MI02295131
N° MFRC2080HAS K1 ROLLER LINK
Prix138.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2080HAS K1 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 2080 / 2 po pas
N° D’ARTICLE MI02295131
N° MFRC2080HAS K1 ROLLER LINK
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
Prix138.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039203946

Aperçu

Description du fabricant
C2080HAS K-1 LIEN DE ROULEAU