Motion
C2082B19
Pignon d’alésage de série - 2082 / 2 po, moyeu « B », 19 dents
N° D’ARTICLE MI02295137
N° MFRC2082B19
Prix409.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2082 / 2 po, moyeu « B », 19 dents
N° D’ARTICLE MI02295137
N° MFRC2082B19

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix409.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    10.9850 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    1.1250 po
  • Diamètre du moyeu
    4.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    13.1900 po
  • Diamètre du pas
    12.1510 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    24.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039346841
  • Nombre de dents
    19
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039346841

Aperçu

Description du fabricant
2082B19 1-3/16 BORE HT