Motion
C2100HA2 MAILLON DE CONNEXION

TSUBAKI (UST)
C2100H A2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2100 / 2-1/2 po pas, fixation A-2, pas double
N° D’ARTICLE MI02295144
N° MFRC2100H A2 CONN LINK
Prix60.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2100H A2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2100 / 2-1/2 po pas, fixation A-2, pas double
N° D’ARTICLE MI02295144
N° MFRC2100H A2 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.810 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2100 / 2-1/2 po
  • Diamètre du trou
    0.323 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.150 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.922 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.950 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    1.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2100 / 2-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    A-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039197955

Aperçu

Description du fabricant
C2100H A-2 CONN LINK TYPE CP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon