Motion
628/4-2Z

SKF
628/4-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 9 mm de diamètre extérieur, 3.50 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02297003
N° MFR628/4-2Z
Prix118.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
628/4-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 9 mm de diamètre extérieur, 3.50 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02297003
N° MFR628/4-2Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix118.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    3.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    9 mm
  • Global Largeur  
    3.50 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    628/4 2Z BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 4 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 9 mm et une largeur de 3.50 mm pour les petites applications radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    628/4-2Z
  • Rpm max.
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    95 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    628
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570467222

Aperçu

Description du fabricant
628/4 2Z BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

You May Also Like