Motion
6316/C4

SKF
6316/C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 39 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02297008
N° MFR6316/C4
Price$747.26/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6316/C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 39 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02297008
N° MFR6316/C4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix747.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    39 mm
  • Outside Diameter  
    170 mm
  • Overall Width  
    39 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    8.1 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6316 C4 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde, alésage de 80 mm, type ouvert, diamètre extérieur de 170 mm et largeur de 39 mm pour les applications de roulement radial et à rainure profonde.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6316/C4
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29225 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19446 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576619618

Aperçu

Description du fabricant
6316 C4 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs