Motion
AOH 3148

SKF
AOH 3148

Manchon de retrait – Longueur de 161 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI02297043
N° MFRAOH 3148
Prix7,438.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AOH 3148

Manchon de retrait – Longueur de 161 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI02297043
N° MFRAOH 3148
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
Prix7,438.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Global Longueur  
    161 mm
  • Filetage Taille  
    Tr260x4 mm
  • Poids
    24.98 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    23148
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 52 E
  • Numéro d'écrou de blocage
    HM3052
  • Numéro de rondelle de blocage
    MS3044
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Série
    AOH31
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316577013736

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE RETRAIT AOH 3148