Motion
BC1B 320811

SKF
BC1B 320811

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 17 mm, D.E. 37 mm, largeur 14 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02297059
N° MFRBC1B 320811
Prix161.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BC1B 320811

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 17 mm, D.E. 37 mm, largeur 14 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02297059
N° MFRBC1B 320811
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
Votre prix161.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577732811
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande d’opération
  • Série
    BC1B32
  • CUP_NON
    7316577732811

Aperçu

Description du fabricant
BC1B320811