Motion
BLAB 367562 B

SKF
BLAB 367562 B

Roulement simple sphérique à contact angulaire - Alésage 25 mm, DE 47 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02297060
N° MFRBLAB 367562 B
Prix121.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BLAB 367562 B

Roulement simple sphérique à contact angulaire - Alésage 25 mm, DE 47 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02297060
N° MFRBLAB 367562 B
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
Prix121.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570534030
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • CUP_NON
    7316570534030

Aperçu

Description du fabricant
BLAB 367562 B