Motion
CMSS 668

SKF
CMSS 668

Pilote de système de sonde Eddy - À utiliser avec une sonde de 1 m/un câble d’extension de 4 m, une sonde de 0.5 m/un câble d’extension de 4.5 m, une sonde de 5 m, un diamètre de sonde de 8 mm, une plage utilisable de 2.3 mm
N° D’ARTICLE MI02297088
N° MFRCMSS 668
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
CMSS 668

Pilote de système de sonde Eddy - À utiliser avec une sonde de 1 m/un câble d’extension de 4 m, une sonde de 0.5 m/un câble d’extension de 4.5 m, une sonde de 5 m, un diamètre de sonde de 8 mm, une plage utilisable de 2.3 mm
N° D’ARTICLE MI02297088
N° MFRCMSS 668
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la sonde
    8 mm
  • Plage utilisable
    2.3 mm
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Type de système compatible
    Sonde de 1 m/câble de rallonge de 4 m, sonde de 0.5 m/câble de rallonge de 4.5 m, sonde de 5 m
  • Type de composant
    Pilote de système de sonde Eddy
  • Type de connecteur
    Connecteur non permanent
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570886429
  • Plage de température de fonctionnement
    30 à 150 °F
  • Sensibilité
    7.87 mV/μm
  • Normes respectées
    Norme API 670, CSA, FM, SIRA (ATEX)

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF D’ANALYSE CMSS 668