Motion
LAGH 400

SKF
LAGH 400

Pistolet à graisse - Pression de service maximum de 4350 psi, longueur de flexible de 12 po
N° D’ARTICLE MI02297235
N° MFRLAGH 400
Prix176.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LAGH 400

Pistolet à graisse - Pression de service maximum de 4350 psi, longueur de flexible de 12 po
N° D’ARTICLE MI02297235
N° MFRLAGH 400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix176.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    12 po
  • Poids
    3.13 lb

Détails

  • Type de remplissage
    Cartouche standard
  • Type de tuyau
    Flexible
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571359342
  • Pression de fonctionnement maximale
    4350 psi
  • Type de produit
    Pistolets graisseurs
  • CUP_NON
    7316571359342

Aperçu

Description du fabricant
LAGH 400