Motion
LHMF 300/1

SKF
LHMF 300/1

Taille de 1000 ml, contenant pour canette, couleur ambre
N° D’ARTICLE MI02297249
N° MFRLHMF 300/1
Prix62.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LHMF 300/1

Taille de 1000 ml, contenant pour canette, couleur ambre
N° D’ARTICLE MI02297249
N° MFRLHMF 300/1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix62.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1000 ml
  • Poids net
    2.13 lb
  • Durée de conservation
    5 ans

Détails

  • Certification
    Essai de rouille, ASTM D665 A/B : Réussite, Propreté, ISO 4406:2021 18/17/13 : Réussite
  • Couleur
    Ambre
  • Type de contenant
    Can
  • Point d’éclair
    415 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    113 °F
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F

Aperçu

Description du fabricant
LIQUIDE DE MONTAGE LHMF 300/1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon