Motion
N 226 ECP

SKF
N 226 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 40 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02297262
N° MFRN 226 ECP
Prix2,686.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
N 226 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 40 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02297262
N° MFRN 226 ECP
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
Prix2,686.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    14.38 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau intérieur 2
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577313362
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de bague intérieure séparable O/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316577313362

Aperçu

Description du fabricant
N 226 ECP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon