Motion
NJ 309 ECJ

SKF
NJ 309 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 45 mm, D.E. 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02297287
N° MFRNJ 309 ECJ
Price$371.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 309 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 45 mm, D.E. 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02297287
N° MFRNJ 309 ECJ
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
Votre prix371.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    25 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.06 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577034885
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316577034885

Aperçu

Description du fabricant
NJ 309 ECJ BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif