Motion
OH 3056 H

SKF
OH 3056 H

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 260 mm, longueur totale de 152 mm, taille de filetage de Tr280x4
N° D’ARTICLE MI02297302
N° MFROH 3056 H
Prix4,708.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
OH 3056 H

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 260 mm, longueur totale de 152 mm, taille de filetage de Tr280x4
N° D’ARTICLE MI02297302
N° MFROH 3056 H
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
Prix4,708.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Global Longueur  
    152 mm
  • Filetage Taille  
    Tr280x4
  • Poids
    35.16 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    23056
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MS3056)
  • Numéro d'écrou de blocage
    HM3056
  • Numéro de rondelle de blocage
    MS3056
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    OH
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316570382778

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR OH 3056 H