Motion
CUK16-5S
Cylindre compact, diamètre 16 mm, course 5 mm
N° D’ARTICLE MI02297314
N° MFRCUK16-5S
Prix43.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact, diamètre 16 mm, course 5 mm
N° D’ARTICLE MI02297314
N° MFRCUK16-5S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    61 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    128 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    128 N
  • Taille de la tige
    M5x0.8
  • Taille de la tige / Filetage
    M5x0.8 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La tige non rotative unique de la série CUK, cylindre à montage libre à action unique, économise de l’espace et permet un montage direct et précis. Il est disponible en tailles d'alésage de 6mm à 32mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 15mm. Les options comprennent des capacités d’interrupteur automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage d’interrupteur encastrées et des pare-chocs en caoutchouc de série.
  • Type de cylindre compact
    Tige non rotative
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CU
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.18 MPa
  • Type de montage
    Standard
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.18 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Options incluses
    Retour du ressort
  • Action du piston
    Ressort de rappel à simple effet
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CU
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CUK16-5S CYLINDRE
  • Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
  • Longueurs de course jusqu’à 15mm
  • Tige non rotative
  • Action unique
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon