Motion
SAFD 509

SKF
SAFD 509

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, Bloc d’oreiller divisé, Fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02297389
N° MFRSAFD 509
Prix849.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFD 509

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, Bloc d’oreiller divisé, Fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02297389
N° MFRSAFD 509
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
Votre prix849.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2-3/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.4375 po, 1.5000 po
  • Global Hauteur  
    4.3750 po
  • Global Longueur  
    8.2500 po
  • Global Largeur  
    3.6250 po
  • Poids
    8.86 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1209 EK, 2209 EK, 22209 EK, C2209 K
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAFD
  • Normes respectées
    Grade ASTM A536 65-45-12
  • CUP_NON
    7316571752853

Aperçu

Description du fabricant
SAFD509 HSG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues