Motion
SAFD 516

SKF
SAFD 516

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, Bloc d’oreiller divisé, Fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02297391
N° MFRSAFD 516
Prix1,174.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFD 516

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, Bloc d’oreiller divisé, Fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02297391
N° MFRSAFD 516

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,174.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    3.5000 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.6875 po, 2.7500 po, 70 mm
  • Global Hauteur  
    6.8750 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Global Largeur  
    7.9375 po
  • Poids
    27.26 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1216 K, 2216 K, 22216 EK, C2216 K
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAFD
  • Normes respectées
    Grade ASTM A536 65-45-12
  • CUP_NON
    7316570978612

Aperçu

Description du fabricant
SAFD516 HSG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues