Motion
P1928M85-3535
192 dents, largeur de courroie 85 mm
N° D’ARTICLE MI02299002
N° MFRP1928M85-3535
Prix1,587.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
192 dents, largeur de courroie 85 mm
N° D’ARTICLE MI02299002
N° MFRP1928M85-3535
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
Votre prix1,587.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.31496
  • Ceinture Largeur  
    3.3465 po
  • Diamètre du moyeu
    7 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5 po
  • Diamètre extérieur
    19.1985 po
  • Pas Diamètre  
    19.249 po
  • Poids
    81.40 lb

Détails

  • Type de courroie
    8MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    3535
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950780368
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    192
  • CUP_NON
    697950780368

Aperçu

Description du fabricant
P1928M85-3535 SPK HTS TB 3535
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer