Motion
P6414M115-4545
HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 115 mm, 64 dents, embout, 4545
N° D’ARTICLE MI02299136
N° MFRP6414M115-4545
Prix1,434.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 115 mm, 64 dents, embout, 4545
N° D’ARTICLE MI02299136
N° MFRP6414M115-4545
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
Prix1,434.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    4.5276 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 à 4-1/2 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    11.75 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5 po
  • Diamètre extérieur
    11.122 po
  • Diamètre du pas
    11.229 po
  • Poids
    73.99 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    4545
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950782829
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de Dents  
    64
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • CUP_NON
    697950782829

Aperçu

Description du fabricant
P6414M115-4545 SPK HTS TB 4545
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon