Motion
P6814M170-4545
68 dents, largeur de courroie 170 mm
N° D’ARTICLE MI02299150
N° MFRP6814M170-4545
Prix1,925.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
68 dents, largeur de courroie 170 mm
N° D’ARTICLE MI02299150
N° MFRP6814M170-4545
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
Prix1,925.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Ceinture Largeur  
    6.6929 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    12.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5 po
  • Diamètre extérieur
    11.823 po
  • Pas Diamètre  
    11.93 po
  • Poids
    101.88 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    4545
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950783055
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    68
  • CUP_NON
    697950783055

Aperçu

Description du fabricant
P6814M170-4545 SPK HTS TB 4545
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon