Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture0.55118
- Ceinture Largeur6.6929 po
- Bride extérieure Diamètre14.625 po
- Diamètre du moyeu9.5 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.5 po
- Alésage maximal4.5000 po
- Taille maximale de l’alésage4.5000 po
- Alésage minimum1.9375 po
- Diamètre extérieur13.9295 po
- Pas Diamètre14.036 po
- Largeur de la face des dents7.3750 po
- Poids116.90 lb
Détails
- Type de courroie14MM
- Type d’alésageBouchée
- Série de coussinets4545
- Numéro CUP du fabricant697950783383
- MatérielFonte
- Nombre de Dents80
- CUP_NON697950783383
Aperçu
Description du fabricant
P8014M170-4545 SPK HTS TB 4545
- Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
- Aucune lubrification nécessaire.
- Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
- Profil dentaire de la PPR.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature