Motion
P368M85-1615
HTS – Pignon à couple élevé – 8MM, pas de 0.31496 , largeur de courroie de 85 mm, 36 dents, embout, 1615
N° D’ARTICLE MI02299157
N° MFRP368M85-1615
Prix341.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HTS – Pignon à couple élevé – 8MM, pas de 0.31496 , largeur de courroie de 85 mm, 36 dents, embout, 1615
N° D’ARTICLE MI02299157
N° MFRP368M85-1615
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
Votre prix341.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.31496
  • Largeur de la courroie
    3.3465 po
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1-5/8 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.75 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5 po
  • Diamètre extérieur
    3.557 po
  • Diamètre du pas
    3.609 po
  • Poids
    4.20 lb

Détails

  • Type de courroie
    8MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    1615
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950781501
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de Dents  
    36
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • CUP_NON
    697950781501

Aperçu

Description du fabricant
P368M85-1615 SPK HTS TB 1615
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon