Motion
P21614M170-6050
216 dents, largeur de courroie 170 mm
N° D’ARTICLE MI02299161
N° MFRP21614M170-6050
Prix8,172.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
216 dents, largeur de courroie 170 mm
N° D’ARTICLE MI02299161
N° MFRP21614M170-6050
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
Prix8,172.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Ceinture Largeur  
    6.6929 po
  • Diamètre du moyeu
    15.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5 po
  • Diamètre extérieur
    37.7905 po
  • Pas Diamètre  
    37.8965 po
  • Poids
    473.90 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    6050
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950441436
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    216
  • CUP_NON
    697950441436

Aperçu

Description du fabricant
P21614M170-6050 SPK HTS TB 6050
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer