Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture0.31496
- Largeur de la courroie3.3465 po
- Bore Diameter0.75 to 1.75 in
- Largeur de la face3-3/4 po
- Flange Outside Diameter3.75 po
- Diamètre du moyeu2.795 po
- Projection du concentrateur0.75 po
- Length Through Bore4.5 po
- Diamètre extérieur3.357 po
- Diamètre du pas3.409 po
- Poids9.20 lb
Details
- Type de courroie8MM
- Type d’alésageReborable
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950781273
- MatérielAcier
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs1
- Number Of Teeth34
- Construction de la poulieSimple
- Type de pignonHTS - Pignon à couple élevé
- CUP_NON697950781273
Aperçu
Description du fabricant
P348M85-MPB SPK HTS MPB
- Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
- Aucune lubrification nécessaire.
- Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
- Profil dentaire de la PPR.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature