Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture0.31496
- Largeur de la courroie3.3465 po
- Alésage Diamètre1 à 4 po
- Largeur de la face3-3/4 po
- Diamètre du moyeu7.75 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.5 po
- Diamètre extérieur11.178 po
- Diamètre du pas11.229 po
- Poids51.00 lb
Détails
- Type de courroie8MM
- Type d’alésageBouchée
- Série de coussinetsF
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950779973
- MatérielFonte
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de Dents112
- Construction de la poulieEffrayé
- Type de pignonHTS - Pignon à couple élevé
- CUP_NON697950779973
Aperçu
- Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
- Aucune lubrification nécessaire.
- Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
- Profil dentaire de la PPR.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation