Motion
NJ2305-E-M1

FAG (SCHAEFFLER)
NJ2305-E-M1

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02299250
N° MFRNJ2305-E-M1
Prix601.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NJ2305-E-M1

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02299250
N° MFRNJ2305-E-M1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix601.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Semi-emplacement
  • Rpm max.
    14400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    NJ23
  • CUP_NON
    4012801176897

Aperçu

Description du fabricant
NJ2305-E-XL-M1