Motion
NU2309-E-TVP2-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NU2309-E-TVP2-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02299258
N° MFRNU2309-E-TVP2-C3
Prix367.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NU2309-E-TVP2-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02299258
N° MFRNU2309-E-TVP2-C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix367.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Non-repérage
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    NU23
  • CUP_NON
    4012801234269

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE NU2309-E-XL-TVP2-C3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon