Motion
120H MAILLON DE CONNEXION CP

RENOLD JEFFREY
120H CONN LINK CP

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02299677
N° MFR120H CONN LINK CP
Prix36.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
120H CONN LINK CP

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02299677
N° MFR120H CONN LINK CP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix36.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    52.53 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    25.23 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    35.89 mm
  • Diamètre de la broche
    11.11 mm
  • Diamètre du rouleau
    22.23 mm
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    6623900526636

Aperçu

Description du fabricant
120H MAILLON DE CONNEXION CP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues