Motion
E4M ÉLÉMENT MÉTRIQUE

REXNORD INC
E4M METRIC ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300015M Omega - E4M
N° D’ARTICLE MI02299797
N° MFRE4M METRIC ELEMENT
Prix191.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E4M METRIC ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300015M Omega - E4M
N° D’ARTICLE MI02299797
N° MFRE4M METRIC ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix191.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    116 mm
  • Code de taille de raccord
    E4M
  • Extérieur Diamètre  
    116 mm
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Poids
    0.839 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rexnord E Series Flexible Elements taille(s) E4M à couplage étroit avec vis d’assemblage métriques et revêtement de sabot standard en uréthane (orange) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    0.88 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300015M
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles de la série E
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    550 lb-po
  • CUP_NON
    698210854805

Aperçu

Description du fabricant
7300015M E4M ÉLÉMENT MÉTRIQUE