Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur18.0000 po
- Chaîne Pas0.59 po
- Rayon de rétroflexion minimum1 po
- Poids0.10 lb
- Poids par pied1.3 lb
Détails
- Détails supplémentairesChaîne MatTop® HP1505 18 po de large avec goupilles en polypropylène moulées dans un matériau brun haute performance
- Matériau de la chaîne de baseHP
- Matériau de la chaîneBrun Haute Performance
- Type de chaîneChaînes MatTop
- Style de composantCourse droite
- Couleur de volBrun Haute Performance
- Matériel de volHP
- Numéro CUP du fabricant782934904660
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
- Matériau de la brochePolyester
- Normes respectéesFDA
- CUP_NON793699464580
Aperçu
- Chaîne MatTop® HP1505 18 po de large moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en polyester
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Regal Rexnord MiRS Capacités de l’atelier de conversion d’octobreNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Regal Rexnord pour fournir des solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages grâce à notre programme de construction de boîtes d’engrenages. Parcourez notre liste de produits et de services uniques.
Voir la documentation
Regal Rexnord Pourquoi choisir la circulaire des freins à tour de refroidissement Rexnord AddaxPourquoi choisir les freins pour tour de refroidissement Rexnord Addax met en évidence une conception simple et nécessitant peu d’entretien qui isole les ventilateurs en toute sécurité, élimine les pratiques de roue libre dangereuses et permet un arrêt rapide pendant les tempêtes. Avec des composants en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion, un montage universel et un actionnement à distance, Addax maximise la sécurité et le temps de disponibilité.
Voir la documentation
Dépliant sur les solutions pour groupe motopropulseur Regal Rexnord Restez au frais avec la tour de refroidissementRestez au frais avec les solutions de groupe motopropulseur de tour de refroidissement qui mettent en évidence les entraînements à engrenages intégrés Falk, les accouplements et freins en composite Addax, les moteurs Marathon et la surveillance Perceptiv conçus pour améliorer la fiabilité, réduire les vibrations et prolonger la durée de vie de l’équipement dans les environnements exigeants de tour de refroidissement.
Voir la documentation
Brochure des solutions de groupe motopropulseur pour tours de refroidissement Regal Rexnord MarathonLes solutions de groupe motopropulseur pour tours de refroidissement sont conçues pour prospérer dans les environnements difficiles, minimisant les vibrations et résistant à l’eau, à l’humidité et aux produits chimiques tout en offrant une performance maximale. Dotés d’entraînements par engrenages Falk, de freins Addax et de moteurs Marathon, ils améliorent la fiabilité et réduisent le coût total.
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant sur le système d’écran d’eau de voyage Regal Rexnord pour tours de refroidissement
Le manuel du système de filtration d’eau de voyage Regal Rexnord de Cambridge fournit des directives d’installation et opérationnelles pour l’équipement de filtration de la tour de refroidissement. Il décrit les composants du système, les procédures d’entretien et les considérations de sécurité pour assurer un retrait efficace des débris et une performance fiable.
Brochure des solutions pour groupe motopropulseur Regal Rexnord
Regal Rexnord offre une solution complète de groupe motopropulseur de tour de refroidissement, intégrant le moteur, l’accouplement, la boîte d’engrenages et les composants de l’arbre d’entraînement à partir d’une source unique. Cette approche réduit les coûts de transport de 60 %, rationalise la logistique, fournit un soutien technique expert avec 3D ensembles de conception CAD et optimise la performance dans les environnements de tours de refroidissement corrosifs.