Motion
HT5935-24IN

Rexnord (RRX)
HT5935-24IN

Chaîne Rexnord MatTop® série 5935 HT5935-24
N° D’ARTICLE MI02299841
N° MFRHT5935-24IN
Prix185.23 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
HT5935-24IN

Chaîne Rexnord MatTop® série 5935 HT5935-24
N° D’ARTICLE MI02299841
N° MFRHT5935-24IN
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
Prix185.23 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    24.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Poids par pied
    0.92 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    HT5935-24IN
  • Matériau de la chaîne de base
    HT
  • Matériau de la chaîne
    Haute température beige
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Haute température beige
  • Matériel de vol
    HT
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +212 (humide) °F, +40 à +220 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699347111

Aperçu

Description du fabricant
HT5935-24 HT5935-24
  • Chaîne MatTop® HT5935 24 po de large moulée dans un matériau beige haute température et assemblée avec des goupilles en polypropylène