Motion
KBR5200G  2 FLG CHARIOT ROULEAU BRG

Rexnord (RRX)
KBR5200G 2 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2 po de diamètre extérieur, 7-1/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI02299847
N° MFRKBR5200G 2 FLG CART ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
KBR5200G 2 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2 po de diamètre extérieur, 7-1/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI02299847
N° MFRKBR5200G 2 FLG CART ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    7.1250 po
  • Hauteur totale
    8.7500 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Poids
    13.90 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699256383
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31800 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699256383

Aperçu

Description du fabricant
KBR5200G FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG