Motion
N5936-24T  1-1/2IN S POM

REXNORD INC
N5936-24T 1-1/2IN S POM

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 24 dents, 1-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02299902
N° MFRN5936-24T 1-1/2IN S POM
Prix43.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
N5936-24T 1-1/2IN S POM

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 24 dents, 1-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02299902
N° MFRN5936-24T 1-1/2IN S POM
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
Prix43.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    25.4 mm
  • Diamètre extérieur
    149.4 mm
  • Pas
    147.35 mm
  • Pas Diamètre  
    5.7990 po
  • Largeur de la dent
    4.6 mm
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon moulé non fendu
  • Numéro de chaîne
    N5936
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    24
  • Matériau du pignon
    POM
  • Type de pignon
    Pignon moulé non fendu
  • CUP_NON
    698210837273

Aperçu

Description du fabricant
114-696-1 N5936-24T 1-1/2 SQ
  • Pignon moulé non fendu série 5930 avec 24Teeth et un alésage carré prêt pour l’arbre 1-1/2in dans le matériau POM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon