Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne3.8125 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie82 / 3.075 po
- Largeur intérieure1.0000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.3750 po
- Hauteur de la plaque extérieure1.5000 po
- Diamètre de la broche0.7500 po
- Longueur de la goupille3.5625 po
- Diamètre du rouleau1.2500 po
- Résistance à la traction62000 po
- Poids par pied9.2 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas82 / 3.075 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Matériau de la plaque de liaisonCarbone moyen; Traité à la chaleur
- Numéro de catalogue du fabricant400035
- MatérielCarbone moyen
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 700 °F
- Matériau de la plaque extérieureCarbone moyen; Traité à la chaleur
- Matériau de la brocheAcier allié; traité à la chaleur
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Matériau du rouleauCarbone moyen; Traité à la chaleur
- SérieChaîne d’aciérie soudée
- Normes respectéesASME B29.18M
- Capacité de charge utile5900 po-lb
Aperçu
- Prix par pied
- Expédié en brins d’environ 10 pi
- Fabriqué aux États-Unis
- Très robuste
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pignons WebsterPignons Webster - Pignons découpés au chalumeau, trempés au feu
Voir la documentation
Webster Forest IndustryProduits forestiers de Webster Industries - chaînes, pignons, transporteurs vibrants.
Voir la documentation
Chaînes et plateaux à tablier WebsterChaînes à tablier, plateaux et pignons de Webster Industries. Les chaînes de tablier Webster sont conçues pour traiter une variété de matériaux, y compris les substances chaudes, abrasives, sèches ou fines.
Voir la documentation