Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne11.9375 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie120 / 6.000 po
- Largeur intérieure8.5000 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.0000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.5000 po
- Diamètre de la broche0.8750 po
- Longueur de la goupille11.6875 po
- Diamètre du rouleau2.0000 po
- Résistance à la traction90000 po
- Poids par pied19.4 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas120 / 6.000 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Matériau de la plaque de liaisonCarbone moyen, traité thermiquement
- Numéro de catalogue du fabricant490075
- MatérielCarbone moyen, traité thermiquement
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 700 °F
- Matériau de la brocheCarbone moyen, traité thermiquement
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Matériau du rouleauFaible teneur en carbone
- SérieChaîne d’entraînement en acier soudé
- Normes respectéesASME B29.18M
- Capacité de charge utile15000 po-lb
Aperçu
- Prix par pied
- Expédié en aprroximate 10ft brins
- Épingles rondes complètes
- Baril deux pièces soudé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pignons WebsterPignons Webster - Pignons découpés au chalumeau, trempés au feu
Voir la documentation
Webster Forest IndustryProduits forestiers de Webster Industries - chaînes, pignons, transporteurs vibrants.
Voir la documentation
Chaînes et plateaux à tablier WebsterChaînes à tablier, plateaux et pignons de Webster Industries. Les chaînes de tablier Webster sont conçues pour traiter une variété de matériaux, y compris les substances chaudes, abrasives, sèches ou fines.
Voir la documentation