Motion
NS820-27T  1-1/4IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS820-27T 1-1/4IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS820  »
N° D’ARTICLE MI02299942
N° MFRNS820-27T 1-1/4IN 1KW1SS PA
Prix135.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS820-27T 1-1/4IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS820  »
N° D’ARTICLE MI02299942
N° MFRNS820-27T 1-1/4IN 1KW1SS PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix135.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Alésage maximal
    1-5/8 po
  • Pas
    6.504 po
  • Pas Diamètre  
    6.5040 po
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS820
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Style de concentrateur
    A
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Nombre de Dents  
    27
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210874421

Aperçu

Description du fabricant
614-52-3 NS820-27T 1-1/4 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 820 avec 27Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-1/4in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues