Motion
22218EMW33

NTN
22218EMW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 40 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02300215
N° MFR22218EMW33
Prix940.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22218EMW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 40 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02300215
N° MFR22218EMW33
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
Prix940.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    7.54 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359805659
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253102625

Aperçu

Description du fabricant
22218EMW33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues