Motion
5212

NTN
5212

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 60 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 1.4370 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 25 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI02300236
N° MFR5212
Prix265.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5212

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 60 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 1.4370 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 25 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI02300236
N° MFR5212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix265.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4370 po, 36.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    1.4370 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    2.76 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5212 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359538144
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    69000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    62000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    52
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359538144

Aperçu

Description du fabricant
5212 BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon