Motion
6815

NTN
6815

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 95 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02300255
N° MFR6815
Prix452.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6815

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 95 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02300255
N° MFR6815
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
Votre prix452.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6815 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 75 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 95 mm et une largeur globale de 10 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6815
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359006353
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3120 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2900 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    68
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359006353

Aperçu

Description du fabricant
6815 BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues