Motion
N320

NTN
N320

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage rond, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 47 mm, ouvert, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02300261
N° MFRN320
Prix2,640.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N320

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage rond, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 47 mm, ouvert, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02300261
N° MFRN320
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
Prix2,640.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    47 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    16.667 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359152074
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359152074

Aperçu

Description du fabricant
N320 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon