Motion
NU216ET2

NTN
NU216ET2

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 26 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02300266
N° MFRNU216ET2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU216ET2

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 26 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02300266
N° MFRNU216ET2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.305 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359665536
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • CUP_NON
    4547359665536

Aperçu

Description du fabricant
NU216ET2 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon