Motion
UCF218

NTN
UCF218

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 90 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02300288
N° MFRUCF218
Prix722.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF218

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 90 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02300288
N° MFRUCF218
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
Prix722.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.3594 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.3594 po
  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Largeur du boîtier
    2.6875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-51/64 po
  • Longueur totale
    9.2500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.2500 po
  • Largeur totale
    3.7969 po
  • Poids
    25.662 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC218
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F218
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359219012
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16100 lbf
  • Roulement de rechange
    UC218
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCF2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359219012

Aperçu

Description du fabricant
UCF218 BRIDE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon