Motion
5S 13/16
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 5, 0.8125 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02300316
N° MFR5S 13/16
Prix54.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 5, 0.8125 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02300316
N° MFR5S 13/16
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
Prix54.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8125 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2-13/16 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Bride Diamètre  
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    1-7/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.375 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    0.38 (TPR) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950276625
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadraflex
  • Capacité de couple
    240 po
  • CUP_NON
    697950276625

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 5S 13/16

Vous pourriez également aimer