Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1811 po
- Longueur totale de l’accouplement4-7/16 po, 5 po
- Code de taille de raccord8
- Bride Diamètre5.4500 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3-1/4 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.09375 po
- Diamètre extérieur5.4500 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Puissance à 100 tr/min1.8 (TPR) hp, 7.2 (élastomère thermoplastique) hp
- Code de type de bride de moyeuS
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950317373
- MatérielFonte
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieQuadra-Flex
- Capacité de couple4530 po
- CUP_NON697950317373
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation