Motion
13S 2 3/8
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 13, 2.3750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02300335
N° MFR13S 2 3/8
Prix500.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 13, 2.3750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02300335
N° MFR13S 2 3/8
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
Votre prix500.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9-1/4 po
  • Code de taille de raccord
    13
  • Bride Diamètre  
    11.7500 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    6-3/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.375 po
  • Diamètre extérieur
    11.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Puissance à 100 tr/min
    18 (EPDM et néoprène) hp, 75 (Hytrel) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950276038
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    47268 po
  • CUP_NON
    697950276038

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 13S 2 3/8

Vous pourriez également aimer